RUBBERMAID FG330000CLR Ruoka / ostoskori 12.5 G | AE4NUN 5M657

RUBBERMAID FG330000CLR Ruoka-/laukkulaatikko 12.5 G

Varastossa
Tuote: AE4NUN Malli: FG330000CLRRistiviite: 5M657

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka / ostoskori
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri
Kokonaiskorkeus9
Kokonaispituus26
kokonaisleveys18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG330100CLR Ruoka / ostoskori 21.5 G | AE4NUP 5M658 FG330100CLRPoista valintaCo-polyesteri152618€135.53
RUBBERMAID FG330400CLR Ruoka / ostoskori 5 G | AE4NUR 5M660 FG330400CLRPoista valintaCo-polyesteri91812€70.44
RUBBERMAID FG330800CLR Ruoka / ostoskori 8.5 G | AE4MUTTERI 5M663 FG330800CLRPoista valintaCo-polyesteri62618€90.06
RUBBERMAID FG330900CLR Ruoka / ostoskori 3.5 G | AE4NUU 5M664 FG330900CLRPoista valintaCo-polyesteri61812€51.46
RUBBERMAID FG350000WHT Box Ruoka / kassi | AE4NVA 5M675 FG350000WHTValkoinenValkoinen polyeteeni---€86.63
RUBBERMAID FG350100WHT Box Ruoka / kassi | AE4NVB 5M676 FG350100WHTValkoinenValkoinen polyeteeni152618€127.85
RUBBERMAID FG350400WHT Ruoka / ostoskassi Tilavuus 5 gallonaa valkoinen | AE4NVD 5M678 FG350400WHTValkoinenValkoinen polyeteeni91812€58.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG330000CLR Ruoka-/laukkulaatikko 12.5 G
€118.45 / yksikkö