RUBBERMAID FG296300GRAY Kauha 10 Quart Harmaa Hdpe 10-1 / 4 Tuuman Korkeus | AD9ZPF 4W246

RUBBERMAID FG296300GREY Kauha 10 Quart Harmaa HDpe 10-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD9ZPF Malli: FG296300GRAYRistiviite: 4W246

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
Ämpäri / Pail Dia.10.5 "
Koko10 Qt.
VäriHarmaa
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Halkaisija10.5 "
Korkeus10.25 "
Pituus10.25 "
MateriaaliHDPE
Metalli havaittavissaEi
ShapePyöreä
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)85.34
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysÄmpäri / Pail Dia.KokoVäriHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FG261400GRAY Kauha 14 Quart Harmaa Muovi AD2TPK 3U660 FG261400 GREY12 "12 "14 kplHarmaa12 "11.25 "11.25 "Erittäin tiheä polyeteeni€44.02
RUBBERMAID FG261400RED Kauha 14 quart Punainen muovi | AD2TPL 3U661 FG261400PUNAINEN12 "12 "14 kplpunainen12 "11.25 "11.25 "Muovi€46.13
RUBBERMAID FG296300RED Kauha 10 Quart Red Hdpe 10-1 / 4 tuuman korkeus | AE4NWU 5M792 FG296300PUNAINEN10.5 "10.5 "10 Qt.punainen10.5 "10.25 "10.25 "HDPE€29.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG296300GREY Kauha 10 Quart Harmaa HDpe 10-1/4 tuumaa korkeus
€25.48 / yksikkö