Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG1964000000 Kuumaruokakaavin 16 1/2 tuumaa | AD9QMJ 4UED8

RUBBERMAID FG1964000000 Kuuman ruoan kaavin 16 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9QMJ Malli: FG1964000000Ristiviite: 4UED8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka kaavin
VäriPunainen / valkoinen
Kahva materiaaliNylon
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys3"
Käyttölämpötila.500-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG1962000000 Kuumaruoan kaavin 9 1/2 tuumaa | AD9DCY 4PLZ3 FG19620000009.5 "2.125 "€28.13
RUBBERMAID FG1963000000 Kuumaruoan kaavin 13 1/2 tuumaa | AD9QMH 4UED7 FG196300000013.5 "2.5 "€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG1964000000 Kuuman ruoan kaavin 16 1/2 tuumaa
€47.60 / yksikkö