RUBBERMAID 2523 Jakkara 13-1/2 In H 350 lb. Muovi, beige | AE4NUL 5M655

RUBBERMAID 2523 Step Jakkara 13-1/2 In H 350 lb. Muovi, beige

Varastossa
Tuote: AE4NUL Malli: 2523Ristiviite: 5M655

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
ToimintatyyppiJousikuormitetut pyörät
Pohjan syvyys15.75 "
Pohjan leveys15.75 "
Pohjan leveys15.75 "
VäriBeige
Kantavuus350 lb
MateriaaliMuovi
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus13.5 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäPyöreät toimistotuolit
Yläosan korkeus13-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläkorin halkaisija. (15-3 / 4 ")
    • Alamerkki: teollisuusluokka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID 2523 Jakkara 13-1/2 In H 350 lb. Muovi, musta | AE4NUM 5M656 2523Musta€89.71
RUBBERMAID FG252300BLA Jakkara, 350 Lb. Kapasiteetti, Muovi, Blk | CT9FJM 124U45 FG252300BLA-€252.91
RUBBERMAID FG252300BEIG Jakkara, beige | CT9FJN 43WX30 FG252300BEIG-€280.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 2523 Step Jakkara 13-1/2 In H 350 lb. Muovi, beige
€89.71 / yksikkö