RUBBERMAID 2064915 Moppiväännin, Sivupuristin, Muovi, Moppikoko 32 oz, keltainen | CT9FFZ 493G97

RUBBERMAID 2064915 Mop Wringer, Side Press, Plastic, Mop Size 32 oz, Yellow

Tuote: CT9FFZ Malli: 2064915Ristiviite: 493G97
€189.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi Wringer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RUBBERMAID 2132425 Mukautuva Flat Mop Wringer Insert, harmaa, muovi, 9 tuuman kokonaispituus | CT9FFV 61DR03 2132425liite€7.77
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID 2064994 Mop Wringer, Untuvapuristin, Muovi, Moppikoko 32 oz, Musta | CT9FFW 493H09 2064994Moppi Wringer€251.25
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID 2064959 Moppiväännin, Untuvapuristin, Muovi, Mopin koko 32 oz, keltainen | CT9FFX 493H04 2064959Moppi Wringer€251.25
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID 2064960 Mop Wringer, Sivupuristin, Muovi, Moppikoko 32 oz, Musta | CT9FFY 493H03 2064960Moppi Wringer€189.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 2064915 Mop Wringer, Side Press, Plastic, Mop Size 32 oz, Yellow
€189.92 / yksikkö