Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1919270 Pocket Liner Musta valmistajanro 1902467 | AH9DMB 39UL39

RUBBERMAID 1919270 Pocket Liner Musta, valmistajanro 1902467

Varastossa
Tuote: AH9DMB Malli: 1919270Ristiviite: 39UL39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPocket Liner
VäriMusta
MateriaaliPolyesteri / polypropeeni
Kokonaiskorkeus1 / 8 "
Kokonaispituus8.5 "
kokonaisleveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.53
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1919270 Pocket Liner Musta, valmistajanro 1902467
€54.86 / yksikkö