Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1782744 Hana-anturi 3/8 tuuman pakkaus 1.5 Gpm | AA8THX 19T381

RUBBERMAID 1782744 Hana-anturi 3/8 tuuman puristus 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AA8THX Malli: 1782744Ristiviite: 19T381

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€866.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenADA
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAlkaliparistokotelo
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue3"
Nokan pituus6.5 "
Temp. ohjausStandardi
Venttiilin tyyppiSekoitus
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
RUBBERMAID 1782742 Hana-anturi 3/8 tuuman pakkaus 1.5 Gpm | AA8THV 19T379 1782742Yksittäinen reikä€920.05
RUBBERMAID 1782743 Hana-anturi 3/8 tuuman pakkaus 1.5 Gpm | AA8THW 19T380 17827434"€932.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1782744 Hana-anturi 3/8 tuuman puristus 1.5 Gpm
€866.04 / yksikkö