Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40BSB-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa viiste istuin Buna | AE6DHA 5PYK9

RUBBERFAB 40BSB-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa viiste istuin Buna

Varastossa
Tuote: AE6DHA Malli: 40BSB-300Ristiviite: 5PYK9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysViisteistuin
Sisällä Dia.2.875 "
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3.475 "
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 40RXPX-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa Tri-clamp silikoni | AE6DFD 5PYC4 40RXPX-300TRI-kiinnitin2.878 "Platinum silikoni3.583 "-40 - 450 astetta F€4.67
RUBBERFAB 40BSF-300 Tiivisteen koko 3 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DFW 5PYE0 40BSF-300Viisteistuin-hyvä--20 - 250 astetta F€1.93
RUBBERFAB A80MPU-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa Tri-clamp Buna | AE6DGU 5PYK3 A80MPU-300TRI-kiinnitin-hyvä--20 - 250 astetta F€68.42
RUBBERFAB 40IT-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa I-line Ptfe | AE6DHG 5PYL5 40IT-300I-Line-PTFE--20 - 250 astetta F€3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa viiste istuin Buna
€3.11 / yksikkö