Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP DD-PM5 Hioma-terä 2-1 / 2 tuuman halkaisija 0.750 tuumaa T Pk5 | AA8QDN 19L474

ROTOZIP DD-PM5 hiomalaikka 2-1/2 tuuman halkaisija 0.750 tuumaa T Pk5

Varastossa
Tuote: AA8QDN Malli: DD-PM5Ristiviite: 19L474

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8431499085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP DD-PM5 hiomalaikka 2-1/2 tuuman halkaisija 0.750 tuumaa T Pk5
€17.23 / yksikkö