Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP TI-100SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman sisähalkaisija, 5 pk | AE3EVU 5CY40

ROTOR CLIP TI-100SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman sisähalkaisija, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE3EVU Malli: TI-100SSRistiviite: 5CY40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Varten Bore Dia.1"
Ilmainen OD0.750 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliRuostumaton teräs
piikkiä10
Rockwellin kovuusRC44-51
Paksuus0.01 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP TI-100SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman sisähalkaisija, 5 kpl
€17.71 /pakkaus