Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-87ST PA Raskas kiinnitysrengas, 7/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk | AE3CQQ 5CE41

ROTOR CLIP SHR-87ST PA raskas kiinnitysrengas, 7/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQQ Malli: SHR-87ST PARistiviite: 5CE41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.250 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.200 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.027 "
Sopii Groove Dia.0.821 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.7 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.804 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.001 / -0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-87ST PA raskas kiinnitysrengas, 7/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€9.71 /pakkaus