Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-156ST PA Kiinnitysrengas, 1-9/16 tuuman ulkohalkaisija, 5Pk | AE3CQX 5CE53

ROTOR CLIP SHR-156ST PA -kiinnitysrengas, 1-9/16 tuuman ulkohalkaisija, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQX Malli: SHR-156ST PARistiviite: 5CE53
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
€14.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)2.140 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.050 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.047 "
Sopii Groove Dia.1.468 "
Sopii uran leveydelle0.12 "
Akselin halkaisijalle.1-9 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus1.437 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.003 / -0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.109 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.109 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-156ST PA -kiinnitysrengas, 1-9/16 tuuman ulkohalkaisija, 5 pk
€14.92 /pakkaus