Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-56ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 9., 16pk | AE100CLM 3CA5

ROTOR CLIP SH-56ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 9/16, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3CLM Malli: SH-56ST ZDRistiviite: 5CA31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)0.820 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.790 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.016 "
Sopii Groove Dia.0.530 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Akselin halkaisijalle.9 / 16 "
Ilmainen henkilötodistus0.521 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.047 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-53
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-56ST ZD Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 9/16, 100 pk
€48.46 /pakkaus