Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-275SS Kiinnitysrengas, 2-3/4 tuuman ulkoinen akselin halk. | AE3FWK 5DB45

ROTOR CLIP SH-275SS Kiinnitysrengas, 2-3/4 tuuman ulkoinen akselin halk.

Varastossa
Tuote: AE3FWK Malli: SH-275SSRistiviite: 5DB45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)3.450 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)3.310 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.074 "
Sopii Groove Dia.2.602 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Akselin halkaisijalle.2.75 "
Ilmainen henkilötodistus2.543 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-275SS Kiinnitysrengas, 2-3/4 tuuman ulkoinen akselin halk.
€57.53 / yksikkö