Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-243SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 2 7/16 In | AE3FWG 5DB39

ROTOR CLIP SH-243SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 2 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3FWG Malli: SH-243SSRistiviite: 5DB39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)3.070 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.940 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.069 "
Sopii Groove Dia.2.299 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.2.437 "
Ilmainen henkilötodistus2.255 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-243SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 2 7/16 tuumaa
€40.58 / yksikkö