Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-74ST PA Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 50Pk | AE3LQW 5DY91

ROTOR CLIP SE-74ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3LQW Malli: SE-74ST PARistiviite: 5DY91
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
€17.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.020 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.000 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.062 "
Sopii Groove Dia.0.625 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.616 "
Ilmainen OD1.000 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-74ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk
€17.86 /pakkaus