Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-118ST ZD Kiinnitysrengas, E-tyyli, ulkoinen tyyppi, 1-3/16 tuuman halkaisija, 25 pk | AE3CQK 5CE31

ROTOR CLIP SE-118ST ZD Kiinnitysrengas, E-tyyli, ulkoinen tyyppi, halkaisija 1-3/16 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQK Malli: SE-118ST ZDRistiviite: 5CE31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.670 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.626 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.020 "
Sopii Groove Dia.1.079 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.1.187 "
Ilmainen henkilötodistus1.066 "
Ilmainen OD1.626 "
Ura Dia. Toleranssi+0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-118ST ZD Kiinnitysrengas, E-tyyli, ulkoinen tyyppi, halkaisija 1-3/16 tuumaa, 25 pk
€32.64 /pakkaus