Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP PO201000 Stretch Wrap Orange 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UXQ 15A890

ROTOR CLIP PO201000 Stretch Wrap Orange 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA6UXQ Malli: PO201000Ristiviite: 15A890

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
VäriOranssi
Mitata80
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliHeittää
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.402
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)75.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP PO201000 Stretch Wrap Orange 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys
€39.44 / yksikkö