Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-77ST ZD Retaining Ring, 0.777 Inch Internal Dia., 50Pk | AE3CNH 5CB25

ROTOR CLIP HO-77ST ZD -kiinnitysrengas, 0.777 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CNH Malli: HO-77ST ZDRistiviite: 5CB25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.475 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.520 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.024 "
Sopii Groove Dia.0.825 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Varten Bore Dia.0.777 "
Ilmainen OD0.859 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.062 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC49-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-77ST ZD -kiinnitysrengas, 0.777 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€20.99 /pakkaus