Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-37SS Kiinnitysrengas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10Pk | AE3FWQ 5DB55

ROTOR CLIP HO-37SS kiinnitysrengas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3FWQ Malli: HO-37SSRistiviite: 5DB55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.204 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.226 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.011 "
Sopii Groove Dia.0.397 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Varten Bore Dia.3 / 8 "
Ilmainen OD0.415 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.041 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-37SS kiinnitysrengas, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 10 kpl
€17.67 /pakkaus