Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-118ST ZD Kiinnitysrengas, 1-3/16 tuuman sisähalkaisija, 50Pk | AE3CNT 5CB43

ROTOR CLIP HO-118ST ZD Kiinnitysrengas, 1-3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CNT Malli: HO-118ST ZDRistiviite: 5CB43
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
€34.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.800 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.870 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.037 "
Sopii Groove Dia.1.262 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Varten Bore Dia.1.187 "
Ilmainen OD1.319 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-118ST ZD Kiinnitysrengas, 1-3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 pk
€34.11 /pakkaus