Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTORIN CLIP HC-22ST ZD Letkunkiristin, 1.375 tuuman kiristyshalkaisija, 0.162 tuuman paksuus, keltainen, 25 pk | AC3MPY 2UTK4

ROTOR CLIP HC-22ST ZD letkunkiristin, 1.375 tuuman kiristyshalkaisija, 0.162 tuuman paksuus, keltainen, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3MPY Malli: HC-22ST ZDRistiviite: 2UTK4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kiinnitysdia.1.375 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Paksuus0.162 "
TyyppiYksi lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HC-22ST ZD letkunkiristin, 1.375 tuuman kiristyshalkaisija, 0.162 tuuman paksuus, keltainen, 25 pk
€26.00 /pakkaus