Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-10ST PA Kiinnitysrengas, E-tyyli, 11mm ulkohalkaisija, 100pk | AE3KWR 5DV29

ROTOR CLIP DE-10ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 11 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3KWR Malli: DE-10ST PARistiviite: 5DV29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)20.40mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD19.70mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii Groove Dia.10mm
Sopii uran leveydelle1.25mm
Akselin halkaisijalle.11mm
Ilmainen OD19.70mm
Ura Dia. Toleranssi-0.09mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.05mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC46-54
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.02mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-10ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 11 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€20.84 /pakkaus