Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN PIDIN CTB-42ST FK letkunkiristin, halkaisija 42 mm, paksuus 1.9 mm, vähähiilinen teräs, 10 PK | AC3MNZ 2UTG9

ROTOR CLIP CTB-42ST FK letkunkiristin, halkaisija 42 mm, paksuus 1.9 mm, vähähiilinen teräs, 10 PK

Varastossa
Tuote: AC3MNZ Malli: CTB-42ST FKRistiviite: 2UTG9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Kiinnitysdia.42mm
VäriMusta
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Paksuus1.9mm
TyyppiJatkuva jännitysnauha
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP CTB-42ST FK letkunkiristin, halkaisija 42 mm, paksuus 1.9 mm, vähähiilinen teräs, 10 PK
€33.76 /pakkaus