Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP C-100ST ZD Crescent Retain Ring, External Type, 1 Inch Dia., 50Pk | AE3EPR 5CU49

ROTOR CLIP C-100ST ZD Crescent Retain Ring, ulkoinen tyyppi, 1 tuuman halkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3EPR Malli: C-100ST ZDRistiviite: 5CU49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikuun kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.150 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.130 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.050 "
Sopii Groove Dia.0.900 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.1"
Ilmainen henkilötodistus0.887 "
Ilmainen OD1.130 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP C-100ST ZD Crescent Retain Ring, ulkoinen tyyppi, 1 tuuman halkaisija, 50 pk
€29.24 /pakkaus