Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTHENBERGER 23022X Räikkäputkitaivutinsarja 3 / 8-7 / 8 tuumaa | AE4RHM 5MLV4

ROTHENBERGER 23022X Räikkäputken taivutinsarja 3/8-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4RHM Malli: 23022XRistiviite: 5MLV4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€583.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä letkun taivutinsarja
Taivuta kulma0-90 astetta
Keskilinjan taivutussäde1.38 "3/8 ja 1/2", 1.93 "5/8", 2.91 "3/4", 3.43 "7/8"
rakentaminenAlumiini
Kahvan tyyppiYksilohko alumiiniruiskussa
Dia. Letkut12-22mm
Kokonaispituus15 "
TyyppiYksikätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 23022X Räikkäputken taivutinsarja 3/8-7/8 tuumaa
€583.66 / yksikkö