Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTHENBERGER 00028R Vaihtoputken suojus oikeanpuoleinen 1-2 - 4 kpl pakkaus | AD7JPW 4ERZ3

ROTHENBERGER 00028R Vaihtoputken suutin Oikea 1-2 - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7JPW Malli: 00028RRistiviite: 4ERZ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoputken kuolla
Die materiaali / tyyppiHigh Speed ​​Steel
Nimellinen putki / putki1 "- 2"
Palojen lukumäärä4
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ROTHENBERGER 00031R Vaihtoputki 1 / 2-3 / 4 - Pakkaus 4 | AD7JPV 4ERZ2 00031R4€364.64
ROTHENBERGER 89162 Putkikappale 1 / 2-3 / 4 - 4 kpl pakkaus | AD7JPY 4ERZ6 891624€199.24
ROTHENBERGER 89163 Vaihtoputken suojus oikeanpuoleinen 1-2 - 4 kpl pakkaus | AD7JPZ 4ERZ7 891634€237.46
ROTHENBERGER 89101 Putkimainen oikeanpuoleinen 1/2 - 3/4 tuumaa AA8JZA-paketille 4 | AF2EQB 6RRU1 891014€257.68
ROTHENBERGER 89102 Putkimainen oikeanpuoleinen 1-2 tuuman AA8JZA-pakkaus 4 | AF2EQC 6RRU2 891024€240.20
ROTHENBERGER 59912 Putkimainen oikeanpuoleinen 2-1 / 2 - 4 tuumaa AA8JZA-paketille 4 | AF2EQD 6RRU3 599124€735.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 00028R Vaihtoputken suutin Oikea 1-2 - 4 kpl pakkaus
€388.28 /pakkaus