Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF573 yksipyöräinen kääntösakkeli HD 1/4 tuumaa W1/2in | AD7PFP 4FTA2

RONSTAN RF573 yksipyöräinen kääntyvä sakkeli HD 1/4 tuumaa W1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7PFP Malli: RF573Ristiviite: 4FTA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi hihnapyörä kääntyvällä
Tapausmäärä1
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Silmien pituus1 / 4 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus1 / 2 "
Materiaali316SS
Max. Ladata330 lb
Kokonaispituus2.125 "
Köysi Dia.1 / 4 "
Pyörän ulkohalkaisija.1"
Koko2.125 "
TyyppiKääntyvä sakkelipää
Pyörän halkaisija1"
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF573 yksipyöräinen kääntyvä sakkeli HD 1/4 tuumaa W1/2 tuumaa
€29.32 / yksikkö