Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RONSTAN RF40171 Litteä hihnapyörä 3/8 tuumaa | AJ2HBG 4FTA3

RONSTAN RF40171 hihnapyörä, litteä asennus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HBG Malli: RF40171Ristiviite: 4FTA3
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
€75.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Tapausmäärä1
Silmakoukku sisäpuolella Dia.Ei eristetty
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus3 / 4 "
Materiaali316SS
Max. Ladata770 lb
Kokonaispituus2"
Köysi Dia.3 / 8 "
Koko2"
PaksuusEi eristetty
TyyppiFlat Mount
KäytäVaijeri
Pyörän halkaisija1 9 / 16 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. LadataKokonaispituusKöysi Dia.KokoPyörän halkaisijaLeveysHinta
RONSTAN RF50171 Hihnapyörä Litteä asennus 1/2in | AD7PFQ 4FTA4 RF501711"1100 paunaa2.75 "1 / 2 "2.75 "2"2.75 "€136.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RONSTAN RF40171 hihnapyörä, litteä asennus 3/8 tuumaa
€75.43 / yksikkö