Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULLATUOTTEET 140525 Tarra vihreä 3/4 tuuman H - 1000 kpl pakkaus | AD2WBE 3VCA3

ROLL PRODUCTS 140525 Etiketti Vihreä 3/4 tuumaa H - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WBE Malli: 140525Ristiviite: 3VCA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus3 / 4 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriVihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Etikettien määrä1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
RULLATUOTTEET 140520 Tarra 1-3 / 4 tuumaa H 3-1 / 2 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WAN 3VAZ9 1405201.75 "Vihreä3.5 "€64.68
RULLATUOTTEET 141487 Tarra 1-3 / 4 tuuman leveys - 1000 kpl pakkaus | AD2WCM 3VCE6 141487-punainen1.75 "€60.47
ROLL PRODUCTS 27910 Tarra - 250 kpl pakkaus | AD2WDK 3VCG9 27910-Vaaleanpunainen / vihreä-€29.53
ROLL PRODUCTS 93341 Tarra | AD2WFM 3VCY4 93341-Vaaleanpunainen / vihreä-€29.72
ROLL PRODUCTS 93343 Tarra | AD2WFP 3VCY6 93343-Vaaleanpunainen / vihreä-€29.96
ROLL PRODUCTS 93344 Tarra | AD2WFQ 3VCY7 93344-Vaaleanpunainen / vihreä-€38.17
RULLATUOTTEET 140528 Tarra 1 tuuman H 1-3 / 4 tuuman leveys - pakkaus 1000 | AD2WFX 3VDJ8 1405281"Vaaleanpunainen1.75 "€64.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROLL PRODUCTS 140525 Etiketti Vihreä 3/4 tuumaa H - 1000 kpl pakkaus
€24.86 / yksikkö