Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1 / 2 Oven pohjasuojus 7 x 29 1/2 tuumaa | AD2PLL 3TFK5

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2" oven pohjasuoja 7 x 29 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2PLL Model: RS-05-0381.28 29-1/2"Ristiviite: 3TFK5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pohjasuojus
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Korkeus7"
MateriaaliAlumiini
AsennusKierrä sisään
Sivumäärä3
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
ROCKWOOD RS-05-0381 .32D 29-1-1 / 2 Oven pohjasuojus 7 x 29 1/2 tuumaa | AD2PLH 3TFK2 RS-05-0381 .32D 29-1-1/2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs29.5 "€111.39
ROCKWOOD RS-05-0382 .32D 31-1/2 "oven alasuojus 7 x 31 1/2 tuumaa | AD2PLJ 3TFK3 RS-05-0382 .32D 31-1/2"Ruostumaton teräsRuostumaton teräs31.5 "€110.93
ROCKWOOD RS-05-0383.32D 35-1 / 2 "oven pohjasuojus 7 x 35 1/2 tuumaa | AD2PLK 3TFK4 RS-05-0383.32D 35-1/2"Ruostumaton teräsRuostumaton teräs35.5 "€118.60
ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1 / 2 Oven pohjasuojus 7 x 31 1/2 tuumaa | AD2PLM 3TFK6 RS-05-0382 .28 31-1/2Anodisoitu alumiiniAlumiini31.5 "€114.59
ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1 / 2 Oven pohjasuojus 7 x 35 1/2 tuumaa | AD2PLN 3TFK7 RS-05-0383 .28 35-1/2Anodisoitu alumiiniAlumiini35.5 "€122.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD RS-05-0381.28 29-1/2" oven pohjasuoja 7 x 29 1/2 tuumaa
€109.82 / yksikkö