Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD RM829.32D Koukku ruostumatonta terästä | AC9MAG 3HJG9

ROCKWOOD RM829.32D Koukku ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9MAG Malli: RM829.32DRistiviite: 3HJG9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
VäriHopea
Syvyys3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H5 / 8 "
Koukku silmä sisällä W3 / 4 "
Koukun korkeus1-5 / 8 "
Hook TypeVaatetus
Materiaali304 Ruostumaton teräs
AsennusRuuvattava
Avauskoko1.875 "
Projektio1.875 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD RM829.32D Koukku ruostumatonta terästä
€129.14 / yksikkö