Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD R111LPB.32D oven suojavivun kahvan koristelista | AC9LZU 3HJF6

ROCKWOOD R111LPB.32D Ovisuojan vivun kahvan trimmaussuoja

Varastossa
Tuote: AC9LZU Malli: R111LPB.32DRistiviite: 3HJF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun oven koristelista
Keskeltä keskelle pituus12 "
Suorittaa loppuunSatiini
PalvelimetMukana
MateriaaliRuostumaton teräs
SuorituskykyHeavy Duty
Projektio3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituuseräProjektioHinta
ROCKWOOD R116EDPL.32D oven suojavivun kahvan koristelista | AC9LZV 3HJF7 R116EDPL.32D7.5 "Poistu laitteen suojapalkista3.25 "€476.10
ROCKWOOD R116EDPH.32D oven suojavivun kahvan koristelista | AC9LZW 3HJF8 R116EDPH.32D8.5 "Poistu laitteen suojapalkista4.5 "€464.40
ROCKWOOD SD1260.32D oven suojavivun kahvan koristelista | AC9LZX 3HJF9 SD1260.32D8"Vivun oven koristelista3.25 "€86.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD R111LPB.32D Ovisuojan vivun kahvan trimmaussuoja
€215.34 / yksikkö