Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD K1050 8 X 34.10B MAGNETIC Oven suojalevy 8 Korkeus x 34 W Ruostumaton teräs | AF6VEK 20KA55

ROCKWOOD K1050 8 X 34.10B MAGNEETTINEN Oven suojalevy 8" Korkeus x 34" L Ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF6VEK Malli: K1050 8 X 34.10B MAGNETICRistiviite: 20KA55

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunAntiikki messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus8"
Potkulevyn tyyppiMagneettinen levy
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus0.05 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2095
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ROCKWOOD K1050 8 X 34.15 MAGNETIC oven suojalevy 8 "korkeus x 34" W ruostumaton teräs | AF6VEH 20KA53 K1050 8 X 34.15 MAGNEETTINENSatiini-nikkeli€260.19
ROCKWOOD K1050 8 X 34.3 MAGNEETTINEN Oven suojalevy 8" Korkeus x 34" W Ruostumaton teräs | AF6VEJ 20KA54 K1050 8 X 34.3 MAGNEETTINENKirkas€225.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD K1050 8 X 34.10B MAGNEETTINEN Oven suojalevy 8" Korkeus x 34" L Ruostumaton teräs
€253.08 / yksikkö