Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 95R.3 Upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYN 3HJC5

ROCKWOOD 95R.3 Upotetut vetokahvan pidikkeet/kiinnittimet

Varastossa
Tuote: AC9LYN Malli: 95R.3Ristiviite: 3HJC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriMessinki
Aukon korkeus2-3 / 4 "
Aukon leveys1-11 / 16 "
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Kahvan pituus2-3 / 4 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus3.5 "
Levyn paksuus7 / 8 "
Projektio1"
Ruuvin koko# 8 x 7/8 tekstiviesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVäriSuorittaa loppuunKuormitettu (K / N)MateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
ROCKWOOD 94.32D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYG 3HJA8 94.32D# 8 x 3/4 tekstiviestiHopeaSatiiniNAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs5"3.5 "1"€41.34
ROCKWOOD 94.3 Upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 tekstiviestiMessinkiKiillotettu messinkiNAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs5"3.5 "1"€273.89
ROCKWOOD 94.32DMS upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYK 3HJC2 94.32 DMS# 8 x 3/4 tekstiviestiHopeaSatiiniNAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs5"3.5 "1"€77.87
ROCKWOOD 94.10 Upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 tekstiviestiPronssiPronssiNAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs5"3.5 "1"€273.89
ROCKWOOD 95R.26D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYM 3HJC4 95R.26D# 8 x 7/8 tekstiviestiHopeaSatin ChromeNValettu messinki3.5 "-1"€70.18
ROCKWOOD 870.32D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSHopeaSatiiniEiMessinki / ruostumaton teräs3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "€6.96
ROCKWOOD 860.32D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9MAY 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSHopeaSatiiniNMessinki / ruostumaton teräs2.5 "2.5 "2.5 "€14.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 95R.3 Upotetut vetokahvan pidikkeet/kiinnittimet
€77.49 / yksikkö