Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 94.32D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYG 3HJA8

ROCKWOOD 94.32D Upotetut vetokahvan pidikkeet/kiinnittimet

Varastossa
Tuote: AC9LYG Malli: 94.32DRistiviite: 3HJA8
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
€47.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus3-1 / 8 "
Aukon leveys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatiini
Kahvan pituus3-1 / 8 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys3.5 "
Levyn paksuus7 / 8 "
Projektio1"
Ruuvin koko# 8 x 3/4 tekstiviesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoVäriSuorittaa loppuunKuormitettu (K / N)MateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
ROCKWOOD 94.3 Upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYJ 3HJC1 94.3# 8 x 3/4 tekstiviestiMessinkiKiillotettu messinkiNAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs5"3.5 "1"€81.32
ROCKWOOD 94.32DMS upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYK 3HJC2 94.32 DMS# 8 x 3/4 tekstiviestiHopeaSatiiniNAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs5"3.5 "1"€67.70
ROCKWOOD 94.10 Upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYL 3HJC3 94.10# 8 x 3/4 tekstiviestiPronssiPronssiNAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs5"3.5 "1"€81.32
ROCKWOOD 95R.26D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYM 3HJC4 95R.26D# 8 x 7/8 tekstiviestiHopeaSatin ChromeNValettu messinki3.5 "-1"€61.02
ROCKWOOD 95R.3 Upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9LYN 3HJC5 95R.3# 8 x 7/8 tekstiviestiMessinkiKiillotettu messinkiNValettu messinki3.5 "-1"€67.65
ROCKWOOD 870.32D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9MAX 3HJJ6 870.32D# 4 x 5/8 OH WSHopeaSatiiniEiMessinki / ruostumaton teräs3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "€6.43
ROCKWOOD 860.32D upotetut vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet | AC9MAY 3HJJ7 860.32D# 4 x 5/8 OH WSHopeaSatiiniNMessinki / ruostumaton teräs2.5 "2.5 "2.5 "€12.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 94.32D Upotetut vetokahvan pidikkeet/kiinnittimet
€47.32 / yksikkö