Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 94.32D316 Vetokahvan pidikkeet / kiinnikkeet Satiini | AC9LYH 3HJA9

ROCKWOOD 94.32D316 Vetokahva Klipsit/kiinnikkeet Satiini

Varastossa
Tuote: AC9LYH Malli: 94.32D316Ristiviite: 3HJA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
Kahvan pituus3-1 / 8 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliAlumiini / messinki / pronssi / ruostumaton teräs
AsennustyyppiKiinnikkeet
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys3.5 "
Projektio1"
Ruuvin koko# 8 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 94.32D316 Vetokahva Klipsit/kiinnikkeet Satiini
€99.15 / yksikkö