Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 592.26D tarttu kiinni-avattavaan telaan | AG9HJK 20KA51

ROCKWOOD 592.26D Tarttuvan vetorulla

Varastossa
Tuote: AG9HJK Malli: 592.26DRistiviite: 20KA51

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu kiinni
SäädettäväEi
Saaliin pituus3.375 "
Saalisprojektio5 / 8 "
Saaliin leveys1"
SulkemistyyppiHauta
Suorittaa loppuunSatin Chrome
MateriaaliMessinki
AvaustoimintoVedä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus / lukitseminen: ei lukkiutuva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 592.26D Tarttuvan vetorulla
€44.98 / yksikkö