Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 582-8.26D Pintapultti Satiinikromi | AC9LZC 3HJD9

ROCKWOOD 582-8.26D pintapultti satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC9LZC Malli: 582-8.26DRistiviite: 3HJD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintapultti
Pultin pään halkaisija3 / 4 "
Pultin pituus8"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus8"
MateriaaliRuostumaton teräs
Heittokoko1-1 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ROCKWOOD 580-8.26D Pintapultti Satiinikromi | AC9LZB 3HJD8 580-8.26DTeräs / ruostumaton teräs€48.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 582-8.26D pintapultti satiinikromi
€170.11 / yksikkö