Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 461L.4 Vivun oven pidike satiinimessinki valettu messinki | AG6PUH 3HHU5

ROCKWOOD 461L.4 Vipuoven pidike Satiini Messinki Valettu messinki

Varastossa
Tuote: AG6PUH Malli: 461L.4Ristiviite: 3HHU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun oven pidike
VäriKulta
Suorittaa loppuunSatiini messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus2.25 "
MateriaaliValettu messinki
AsennustyyppiOven kiinnitys
Projektio4.625 "
Kärjen materiaaliKumi
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8302419015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliProjektioLeveysHinta
ROCKWOOD 461.26D Vivun ovenpidike Satin Chrme Messinki | AG6PUE 3HHU2 461.26DHopeaSatin Chrome2.25 "Valettu messinki3.625 "1.25 "€45.24
ROCKWOOD 461.3 Vivun oven pidike messinki valettu messinki | AG6PUF 3HHU3 461.3KultaKiillotettu messinki2.25 "Valettu messinki3.625 "1.25 "€46.86
ROCKWOOD 461L.26D Vivun ovenpidike Satin Chrme Messinki | AG6PUG 3HHU4 461L.26DHopeaSatin Chrome2.25 "Valettu messinki4.625 "1.25 "€57.84
ROCKWOOD 461.4 Vivun oven pidike satiinimessinki valettu messinki | AG6PUJ 3HHU6 461.4KultaSatiini messinki2.25 "Valettu messinki3.625 "1.25 "€52.05
ROCKWOOD 461L.3 Vivun oven pidike, messinki, messinki AG6PUK 3HHU7 461L.3KultaKiillotettu messinki2.25 "Valettu messinki4.625 "1.25 "€68.00
ROCKWOOD 458.10 Vivun ovenpidike satiinipronssista valettua sinkkiä AG6PUL 3HHU9 458.10RuskeaSatiini pronssi1.625 "Valettu sinkki4"1.88 "€13.44
ROCKWOOD 458.3 Vivun oven pidike messinki valettu sinkki AG6PUM 3HHV1 458.3KultaKiillotettu messinki1.625 "Valettu sinkki4"1.88 "€13.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 461L.4 Vipuoven pidike Satiini Messinki Valettu messinki
€68.25 / yksikkö