ROBOT COUPE 28064W Viipalointilevy 3 mm | CT9CPR 21WG36

ROBOT COUPE 28064W Viipalointilevy 3 mm

Tuote: CT9CPR Malli: 28064WRistiviite: 21WG36
€674.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBOT COUPE 27566 Viipalointilevy 4 mm | CT9CPT 21WG32 27566€232.31
Tarjouspyyntö
ROBOT COUPE 27786 Viipalointilevy 6 mm | CT9 CPU 21WG33 27786€232.31
Tarjouspyyntö
ROBOT COUPE 27555 Viipalointilevy, 2 mm | CT9CPV 32ZG98 27555€223.56
Tarjouspyyntö
ROBOT COUPE 100062S Purkauslevy | CT9CPW 19XL52 100062S€71.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBOT COUPE 28064W Viipalointilevy 3 mm
€674.44 / yksikkö