Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 712-017 Ohjaussytytysjärjestelmä | AD7FAM 4E396

ROBERTSHAW 712-017 Pilot sytytysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AD7FAM Malli: 712-017Ristiviite: 4E396

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoittainen lentäjäsarja
Vahvistimet AC1.5
BtuH200,000 maakaasua
Ohjausjännitteet24
KaasutyyppiNG
Sisääntulo / ulostulo1/2 x 3/4 tuumaa
Paineen asetusalue3 - 7 tuumaa WC
TyyppiKaasusytytysjärjestelmä
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaustapa (hidas avaaminen)
    • Toiminnan kuvaus (Muunna tavanomaiset seisovat pilottijärjestelmät ajoittaisiksi pilottijärjestelmiksi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuHKaasutyyppiHinta
ROBERTSHAW 712-008 Ohjaussytytysjärjestelmä | AD7FAN 4E397 712-008200,000 320,000 NG / XNUMX XNUMX LPLP / NG€462.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 712-017 Pilot sytytysjärjestelmä
€453.46 / yksikkö