Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 1950-001 Termopile Pilot Generator | AA4QLN 12Z418

ROBERTSHAW 1950-001 Thermopile Pilot Generaattori

Varastossa
Tuote: AA4QLN Malli: 1950-001Ristiviite: 12Z418

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräthermopile
KaasutyyppiLP / NG
Pituus36 "
ErikoistiedotKaksi johdinliitäntää
VinkkityyliCP-2
TyyppiPilottigeneraattori
Jännite250 - 750 mv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROBERTSHAW 1951-536 Termopile Pilot Generator | AA4QLP 12Z419 1951-536€59.38
ROBERTSHAW 1950-532 Thermopiili | AH2ABU 23UN19 1950-532€87.45
ROBERTSHAW 1950-002 Thermopile, 48 tuuman koko | CJ3PYT 23UP11 1950-002€110.28
ROBERTSHAW 1951-001 Thermopiili, kierre, 36 tuuman koko L, PG9 pilottisovitin | CT9CDE 66DC43 1951-001€84.59
ROBERTSHAW 1951-560 Thermopiili, kierre, 60 tuuman koko | CT9CDF 66DC44 1951-560€121.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 1950-001 Thermopile Pilot Generaattori
€59.93 / yksikkö