Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-482G matolämpösiitosrauta 3 tuuman sideaine 110v | AD4TKD 43Z128

ROBERTS 10-482G Carpet Heat Bond Iron 3 Inch Bond 110v

Varastossa
Tuote: AD4TKD Malli: 10-482GRistiviite: 43Z128

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatolämpöinen sidosrauta
rakentaminenVirtaviivainen, matala profiili
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8451300000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 110 V, sulaa 3 tuuman leveä lämpöteippi, kaksinkertainen lämpösuoja, S-muotoinen lämmityselementti tarjoaa tasaisen lämmityksen ja pidemmän lämmönkeston, uritettu tarttumaton pohja, kampaprofiili muodostaa reunoja vahvemman maton liimaa varten, 3-tie johto-opas , 9-1 / 2 jalkaa johto, termostaatti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-482G Carpet Heat Bond Iron 3 Inch Bond 110v
€217.27 / yksikkö