Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-47-2 Jamb-sahanterä 6 3/16 tuuman kovametallikärki | AB3HKZ 1TGF9

ROBERTS 10-47-2 Jamb-sahanterä 6 3/16 tuuman kovametallikärki

Varastossa
Tuote: AB3HKZ Malli: 10-47-2Ristiviite: 1TGF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJamb-sahanterä
Terä6 3/16 "kovametalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202916000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-47-2 Jamb-sahanterä 6 3/16 tuuman kovametallikärki
€59.01 / yksikkö