Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTS 10-412-2 Kicker-polvi | AE4KRK 5LF54

ROBERTS 10-412-2 Kicker Knee

Varastossa
Tuote: AE4KRK Malli: 10-412-2Ristiviite: 5LF54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe polvisuoja
rakentaminenPainevaletut alumiiniosat, karkaistut teräsnauhatapit, tiheä vaahtokumipuskuri
KokoSäätää välillä 17 1/2 - 21 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.46
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Nastat säätyvät sopimaan erityyppisille matoille ja mattojen alustoille täysin sisäänvedetystä asennosta 1/2 ": een, kumipuskuri voidaan asentaa" 4 asentoon, jotta kuluminen jakautuu tasaisesti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTS 10-412-2 Kicker Knee
€169.85 / yksikkö