Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPSC-857 auton tuuletin Tornado 12v | AG3NEC 33NU79

ROADPRO RPSC-857 auton tuuletin Tornado 12v

Varastossa
Tuote: AG3NEC Malli: RPSC-857Ristiviite: 33NU79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräauton Fan
TyyppiTornado
KäytettyAuto, vene, kuorma-auto, asuntoauto
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8414596040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTyyppiKäytettyHinta
ROADPRO RP-1137 auton tuuletin värähtelevä 12v | AG3NDV 33NU71 RP-11370.6värähtelevänAjoneuvot, retkeilijät, kuorma-autot€36.20
ROADPRO RP-1179 -autotuuletin Heavy Duty 12v | AG3NDW 33NU72 RP-11791.3Heavy DutyAjoneuvot, retkeilijät, kuorma-autot€41.48
ROADPRO RPAT-858 auton tuuletinlämmitin | AG3NDX 33NU73 RPAT-858-Lämmitin12V mobiilikäyttö€31.17
ROADPRO RP8000 kannettava tuuletin | AH8YYF 39CK41 RP80001KannettavaAuto, Kuorma, Matkailija, Matkailu€42.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPSC-857 auton tuuletin Tornado 12v
€42.51 / yksikkö