HUMBOLDT H-4292 Universal Lab Timer, 120V, 60Hz | CL6PQR

HUMBOLDT H-4292 Universal Lab Timer, 120V, 60Hz

Tuote: CL6PQR Malli: H-4292
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin

Tuotteen yksityiskohdat:

Universal Lab Timer, 120V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4292.5F Universal Lab Timer, 220V, 50Hz | CL6PQT H-4292.5F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4292 Universal Lab Timer, 120V, 60Hz