Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPPS-2231 tupakansytyttimen sovittimen kierrejohto | AH8YUC 39CJ20

ROADPRO RPPS-2231 tupakansytyttimen sovittimen kierrejohto

Varastossa
Tuote: AH8YUC Malli: RPPS-2231Ristiviite: 39CJ20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupakansytyttimen sovitin
Ampeeria10
Koko7 "L x 1" S x 4 "H
TyyppiKierretty johto
KäytettyLataus 12V tuotteet
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1633
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPPS-2231 tupakansytyttimen sovittimen kierrejohto
€14.94 / yksikkö