Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPPS-16ES Lisävirtalähde Auto Travel 12v | AG3NDE 33NU57

ROADPRO RPPS-16ES Aux Power Socket Auto Travel 12v

Varastossa
Tuote: AG3NDE Malli: RPPS-16ESRistiviite: 33NU57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävirtapistoke
Koko12V
TyyppiAutomaattinen matka
Käytetty12V tuotteet
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8544420000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPPS-16ES Aux Power Socket Auto Travel 12v
€15.04 / yksikkö